モノタロウの PCアクセサリー
モノタロウの ケーブル
モノタロウの LANケーブル
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
13958860
品番
Purple300m
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途
インターネットに接続するために使用
色
パープル
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)
300
構造
単線
コネクタ形状
なし
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内
伝送速度(Gbps)
100
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
給電方式
PoE非対応
爪折れ防止
なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※LANケーブルの劣化を防止するため、ケーブルに重たいものを置かないでください。
※設置環境によって異なりますが、LANケーブルの使用可能な最大長は一般的に100mです。それ以上の長さでは使用しないでください。
※LANケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口付近や椅子や台車などが走る場所等に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※LANケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないでください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※LANケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
※LANケーブルの特性上、夏場など厳しい温度環境で設置する場合は芯線の導体抵抗が上がり電圧降下が生じやすいため、長さ調整など対応が必要になります。