モノタロウの PCアクセサリー
モノタロウの ケーブル
モノタロウの LANケーブル
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13961039
品番
White/2m
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途
インターネットに接続するために使用
色
ホワイト
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
2
構造
より線
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
1
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
爪折れ防止
あり
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。