ログアントス(コーコス信岡)
ログアントス(コーコス信岡)の シャツ・インナー
ログアントス(コーコス信岡)の 靴下
鬼底タビ型ソックス 2足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
13961355
品番
S3736
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
足首と土ふまずをホールドするサポーター付き
足底部分が上部な厚手(鬼底)仕様
指付きタイプ
2足入
用途
建築土木業
農林業
左官業
とび職
登山
材質
綿・ポリエステル
色
カラーミックス
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。