メイン

HCB-7000 5MP アナログボックスカメラ WISENET 13961617 HCB-7000 5MP アナログボックスカメラ WISENET 13961617

5MP アナログボックスカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961617 品番HCB-7000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

QHD (2560 x 1440,)の解像度
0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)
デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知
最大伝送距離500m
電源:24VAC,12VDC
消費電力:Max3.6W
重量:186g

寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7 質量(g)186

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする