メイン

HCD-6010 2MP アナログ ドームカメラ WISENET 13961626 HCD-6010 2MP アナログ ドームカメラ WISENET 13961626

2MP アナログ ドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13961626 品番HCD-6010
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2MP(1920 x 1080)の解像度
0.27Lux@F2.0(カラー)、0.017Lux(白黒)
2.8mm固定レンズ
デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
最大伝送距離 500m
電源:12VDC
消費電力:Max3.6W
重量:240g

寸法(mm)Φ110×86 質量(g)240

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする