メイン
2MP(1920 x 1080)の解像度 0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン) 3.2 〜 10mm (3.1x) 電動バリフォーカルレンズ H.265、H.264、MJPEG対応 モーション検出、焦点ぼけ検出 SDカード最大128GB IR照射距離:30m 電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC 消費電力:PoE:最大7.40W、12VDC:最大6.50W 重量:900g