栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
U型取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962457
品番
THA-112S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途
計測機器・通信機器等
材質
亜鉛
高さ(mm)
23
タイプ
裏取付型
ねじ径
M6
取付ピッチ(mm)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
1177(120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定