栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ケーシング取手U型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
垂直許容荷重(N[kgf])
785(80)
注文コード
13962466
品番
THA-232S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
垂直許容荷重
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
THA-158のシリーズ品です。
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途
各種ラックユニット・計測機器等
材質
亜鉛
高さ(mm)
30
タイプ
裏取付型
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
60
垂直許容荷重(N[kgf])
785(80)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定