画像準備中

防塵ゴム(難燃性)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13962676 品番 TM-244-3-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。
(粘着剤、セパレータを除く)
2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。
3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。
この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。
4.比重は0.09と軽いです。

用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 幅(mm)20 高さ(mm)3 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※受注手配品です
※構造物表面の汚れや水分は、充分取り除いてからご使用ください。
※つなぎ目に接着剤等を使用しないでご使用ください。防塵、防水効果の妨げの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする