栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962850
品番
TM-373-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途
各種筐体・盤等
材質
鉄
長さ(mm)
165
タイプ
横開き用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※図中
※部の部品は付属しておりません。
※筐体側の構造に合わせて内製ください。