画像準備中

ゴム足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13962938 品番TM-TP-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。
ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。
難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。

用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM 高さ(mm)11 タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 推奨ねじM3 なべ 許容荷重(N[kgf])110(11.2) 外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする