曜日別特売

ゴム足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13963008品番TM-TP-321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。
ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。
難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。

用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDM高さ(mm)20タイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型推奨ねじM5 なべ許容荷重(N[kgf])356(36.3)外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする