辻野プラスチック工業
辻野プラスチック工業の ネット・シート・マルチ
辻野プラスチック工業の マルチ
辻野プラスチック工業の 黒マルチ
ツートンマルチシートWB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット×5本)
注文コード
13963148
品番
-
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
白色面の光反射特性および、黒色面の光線透過抑制をいかし地温の上昇を最小限にとどめ高温障害を防ぐ効果が期待できます。また、雑草の抑制効果もあります。
用途
高温障害防止、保温、土壌乾燥防止、防虫効果、雑草抑制、光反射効果
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm×m)
950×200
巻数(m)
200
入数(本)
5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200