曜日別特売
704377 【タネ】ゴールドカラー 金蓮花 ナスタチューム 花 アタリヤ農園 13963358

704377 【タネ】ゴールドカラー 金蓮花 ナスタチューム 花 アタリヤ農園 13963358
704377 【タネ】ゴールドカラー 金蓮花 ナスタチューム 花 アタリヤ農園 13963358

【タネ】ゴールドカラー 金蓮花 ナスタチューム 花

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13963358品番704377
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

花色は赤、オレンジ、濃桃、黄色などの混合です。ハスに似た葉は花とともに楽しめます。

容量(mL)2.5タイプまきどき北海道:4月下旬~5月下旬、寒地:4月中旬~5月下旬、平地:4月上旬~5月上旬、暖地:3月中旬~4月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする