【タネ】花粉が出ない切花用! 切花ひまわり 花

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963726 品番701277
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥300

花粉が出ない切花用ひまわりの混合です。草丈は160cmくらい、花径は15cmほどになります。

容量(mL)2.2 タイプ まきどき北海道:5月上旬〜6月下旬、寒地:4月下旬〜6月下旬、平地:4月中旬〜6月中旬、暖地:4月上旬〜6月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする