東進電機工業
東進電機工業の 無線LAN・ネットワーク機器
東進電機工業の PoEインジェクター
PoEスプリッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13964749
品番
TSDー1220SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
PoEにてDC12VとLANを分配
PoEにてWi-Fiカメラへの電源供給が可能
PoEにて小型モニターへの電源供給が可能
2A出力対応の為、PTZカメラにも対応
高速伝送10/100BASE-TX
仕様
●LANケーブル::192mm●入力入力ポート:DC44-57V RJ45 10/100BASE-TX
質量(g)
約52
寸法
本体:28.5(W)×22.5(H)×80(D)mm
規格
IEEE802.3 af/at
使用温湿度範囲
-10〜40℃ 10〜90%RH 但し結露ないこと
保存温湿度範囲
-20〜50℃ 5〜90%RH 但し結露ないこと
電源ケーブル
:186mm
出力ポート
DC12V 2A Φ5.5-2.1mm センタープラス
関連資料:
(0.27MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100