国産 カラー防草シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1巻) 注文コード 13964977 品番 TBB-100B
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

国産防草シート。周辺環境になじみやすいグリーンとブラウンをラインナップ。上面のカラーコーティングと下面の長繊維ポリエステル不織布が合わさった2層構造。チガヤやススキなど強壮雑草にも効果あり。
防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。
設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。

用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.45 ブラウン 長さ(m)100 目付(g/m2)170 幅(m)1
注意
※既存雑草地に施工する際は地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※竹や笹類は非常に生育が強力なため、防ぐことができません。
※1カ所に雑草が発生すると周囲に遮るものがない場合、株が大きく成長する傾向があります。
※雑草等の繁殖を抑制を目的とした防草シートですが、完全防草を保証するものではございません。
※耐用年数は破れや破損を保証するものではございません。
※定期的なメンテナンスが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする