曜日別特売
MEA6B 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田 13966517

蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード13966517品番MEA6B
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。
底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。

またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。
耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。
優れた耐久性で安心を守ります。
またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。

型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする