アジャスター MKP型 MKP-40M10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13967795 品番MKP-40M10
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。

dM10 H37 質量(g)65 S21 h11.4 D140 D234 耐荷重N(kgf)1568(160)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする