ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 HGA-3A100-16150KF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968301 品番HGA-3A100-16150KF
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型】・汚れがついていても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約15°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

dM16 H196 取付高(mm)最大:119、最小:119 D100 h128 B113 寸法B2(mm)200 耐荷重N(kgf)11000(1122)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする