ステンレス鋼製ガススプリング SIG-251100S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968660 品番SIG-251100S
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:251 ストローク100 C7 EM5 シリンダー径(Φmm)150 ロッド径D(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする