LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング本体
ステンレス鋼製ガススプリング SIG-251300S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13968678
品番
SIG-251300S
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様
伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:251
ストローク
100
C
7
E
M5
シリンダー径(Φmm)
150
ロッド径D(mm)
60