ステンレス鋼製ガススプリング SIG-585400S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968766 品番SIG-585400S
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:585 ストローク250 C10 EM8 シリンダー径(Φmm)190 ロッド径D(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする