ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S L-140S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968791 品番L-140S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。

A24 B67 L140 質量(g)31 C22.5 S52 角度θ(°)15 圧縮荷重(N)58.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする