ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 S-100T30R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968827 品番S-100T30R
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。

仕様右用 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)3 最大トルク(kgf・cm)30.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする