ステンレス鋼製スプリングステー S-AT型 S-AT01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968836 品番S-AT01
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°〜80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃〜40℃/保存温度:-10℃〜50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。

仕様側板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1〜8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする