ステンレス鋼製フラップステー LB-215型・LB-290型 LB-290A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968897 品番LB-290A
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。

A105 B280 タイプ長穴タイプ L1290 L2190 C102.9 S100 L3205 L4186 L5178 適合扉高さ(mm)340〜500 角度θ(°)80 圧縮荷重(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする