LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ステンレス鋼製フラップステー LB-215型・LB-290型 LB-290B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13968906
品番
LB-290B
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A
105
B
280
タイプ
丸穴タイプ
L1
290
L2
190
C
102.9
S
100
L3
205
L4
186
L5
178
適合扉高さ(mm)
340〜500
角度θ(°)
80
圧縮荷重(N)
147