ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968976 品番YA-2020L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。

仕様左用 質量(g)630 タイプワイヤーなし 引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする