ステンレス鋼製重量扉用多段階フラップステー(1本使い用) LBTS-350・LBST-450 LBTS-450R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969046 品番LBTS-450R
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。

仕様右用 A450 B280 D256 C170 段数ストップ:6 圧縮荷重(N)686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする