LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3506G 3506G-12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969055
品番
3506G-12
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B
152.4
F
260.3
C
254
E
149.2
G
273
移動距離(mm)
229
質量(kg/ペア)
0.59
耐荷重(N/ペア)
294
レール長さ(mm)
305