LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2721 C2721-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969080
品番
C2721-20
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B
145
D
145
C
160
E
160
移動距離(mm)
134
質量(kg/ペア)
0.28
耐荷重(N/ペア)
255
レール長さ(mm)
200