スライドレール 3506G 3506G-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969098 品番3506G-16
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)305 質量(kg/ペア)0.77 耐荷重(N/ペア)382 レール長さ(mm)406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする