LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2721 C2721-30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969107
品番
C2721-30
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A
190
B
245
D
245
C
260
E
260
移動距離(mm)
221
質量(kg/ペア)
0.44
耐荷重(N/ペア)
235
レール長さ(mm)
300