スライドレール C203 C203-12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969125 品番C203-12
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

B152.4 F260.3 C254 E149.2 G273 移動距離(mm)229 質量(kg/ペア)0.59 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)304.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする