スライドレール 3506G 3506G-20

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969141 品番3506G-20
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

A228.6 B355.6 F463.5 D238.1 C457.2 E352.4 G476.2 移動距離(mm)381 質量(kg/ペア)1 耐荷重(N/ペア)323 レール長さ(mm)508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする