LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C203 C203-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969168
品番
C203-14
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B
203.2
F
311.1
C
304.8
E
200
G
323.8
移動距離(mm)
279
質量(kg/ペア)
0.68
耐荷重(N/ペア)
461
レール長さ(mm)
355.6