LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969308
品番
SNS35S-30
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B
152.4
F
206.3
C
254
E
149.2
G
273
移動距離(mm)
228.6
質量(kg/ペア)
0.62
耐荷重(N/ペア)
481
レール長さ(mm)
304.8