LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3522G 3522G-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969545
品番
3522G-18
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
212.7
B
301.6
D
425.4
C
412.7
移動距離(mm)
475.8
質量(kg/ペア)
1.88
耐荷重(N/ペア)
461
レール長さ(mm)
457