LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C201 C201-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969561
品番
C201-20
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A
228.6
B
355.6
F
463.5
D
238.1
C
457.2
E
352.4
G
476.2
移動距離(mm)
379
質量(kg/ペア)
1
耐荷重(N/ペア)
363
レール長さ(mm)
508