LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2731 C2731-45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969579
品番
C2731-45
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールの脱着はできません。・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
A
395
B
410
移動距離(mm)
475
質量(kg/ペア)
1.38
耐荷重(N/ペア)
294
レール長さ(mm)
450