LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C301 C301-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969606
品番
C301-16
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B
250.8
D
374.6
C
361.9
移動距離(mm)
428
質量(kg/ペア)
1.82
耐荷重(N/ペア)
716
レール長さ(mm)
406.4