スライドレール C301 C301-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969640 品番C301-18
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A212.7 B301.6 D425.4 C412.7 移動距離(mm)479 質量(kg/ペア)2.04 耐荷重(N/ペア)667 レール長さ(mm)457.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする