LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3522G 3522G-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969658
品番
3522G-20
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
238.1
B
352.4
D
476.2
C
463.5
移動距離(mm)
527
質量(kg/ペア)
2.1
耐荷重(N/ペア)
451
レール長さ(mm)
508