スライドレール C201 C201-24

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969710 品番C201-24
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

A279.4 B457.2 F565.1 D288.9 C558.8 E454 G577.8 移動距離(mm)430 質量(kg/ペア)1.18 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)609.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする