LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C301 C301-24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969780
品番
C301-24
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
288.9
B
454
D
577.8
C
565.1
移動距離(mm)
632
質量(kg/ペア)
2.72
耐荷重(N/ペア)
510
レール長さ(mm)
609.6