LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C301 C301-26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969789
品番
C301-26
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
314.3
B
504.8
D
628.6
C
615.9
移動距離(mm)
683
質量(kg/ペア)
2.91
耐荷重(N/ペア)
471
レール長さ(mm)
660.4