LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969816
品番
SNS35S-70
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A
330.2
B
558.8
F
666.7
D
339.7
C
660.4
E
555.6
G
679.4
移動距離(mm)
508
質量(kg/ペア)
1.42
耐荷重(N/ペア)
245
レール長さ(mm)
711.2