LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C301 C301-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969825
品番
C301-28
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
339.7
B
555.6
D
679.4
C
666.7
移動距離(mm)
733
質量(kg/ペア)
3.13
耐荷重(N/ペア)
402
レール長さ(mm)
711.2