LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3522G 3522G-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969841
品番
3522G-28
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
339.7
B
555.6
D
679.4
C
666.7
移動距離(mm)
729.8
質量(kg/ペア)
2.87
耐荷重(N/ペア)
294
レール長さ(mm)
711